※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76682245
品番
ACHSP P4 M8×1.25
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
15
溝数
3
材質
超硬
表面処理
コーティング
用途
アルミ合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
呼び
8
全長L(mm)
90
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
54
首下長ln(mm)
30
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
油穴径(Φmm)
1
メーカー商品コード
SY8.0NSLXT
関連資料:
(1.08MB)
商品説明動画
参考になった