※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-PO-STI 1B M4X0.7 アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682288 AL-PO-STI 1B M4X0.7 アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682288

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M4×0.7 注文コード76682288 品番AL-PO-STI 1B M4X0.7
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPW4.0I1LEB 呼び4 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 等級I b 外径の基準寸法(mm)4.909 全長L(mm)60 首下長ln(mm)22 シャンク長ls(mm)33 溝数3 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法STI M4×0.7 下穴径(Φmm)4.26 山数0.7 ねじ長さ(mm)13 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)5.5 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.151、MAX:4.291 寸法lk(mm)四角部:7
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする