※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
STI M5×0.8
注文コード
76682297
品番
AL-PO-STI 1B M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
PW5.0K1LEB
呼び
5
材質
HSS
ねじの種類
M(メートルねじ)
等級
I b
外径の基準寸法(mm)
6.039
全長L(mm)
62
首下長ln(mm)
26
シャンク長ls(mm)
33
溝数
3
用途
黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
STI M5×0.8
下穴径(Φmm)
5.29
山数
0.8
ねじ長さ(mm)
15
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
6
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;5.173、MAX:5.333
寸法lk(mm)
四角部:7
関連資料:
(1.33MB)