※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-PO-STI 1B M6X1 アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682306 AL-PO-STI 1B M6X1 アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682306

アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M6×1 注文コード76682306 品番AL-PO-STI 1B M6X1
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPW6.0M1LEB 呼び6 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 等級I b 食付き(P)5 外径の基準寸法(mm)7.299 全長L(mm)70 シャンク長ls(mm)36 シャンク径Ds(Φmm)6.2 シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8 溝数3 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:87 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法STI M6×1 下穴径(Φmm)6.36 山数1 ねじ長さ(mm)19 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.216、MAX:6.406 寸法lk(mm)四角部:8
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする