※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
STI M8×1.25
注文コード
76682315
品番
AL-PO-STI 1B M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
PW8.0N1LEB
呼び
8
材質
HSS
ねじの種類
M(メートルねじ)
等級
I b
食付き(P)
5
外径の基準寸法(mm)
9.624
全長L(mm)
75
シャンク長ls(mm)
38
シャンク径Ds(Φmm)
7
シャンク四角部幅(mm)
5.5
シャンク四角部長さ(mm)
8
溝数
3
用途
黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
STI M8×1.25
下穴径(Φmm)
8.43
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
23
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
7
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.271、MAX:8.483
寸法lk(mm)
四角部:8
関連資料:
(1.33MB)