※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUSP-G P3.5 1/4-19 Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682674 AUSP-G P3.5 1/4-19 Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682674

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 全長L(mm)100 注文コード76682674 品番AUSP-G P3.5 1/4-19
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び・全長Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法G 1/4-19 ねじ長さ(mm)19 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:80 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3.5 下穴径(Φmm)11.78 山数19 呼び1/4 全長L(mm)100 ねじの種類G・PF(管用平行ねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)13.157 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)11 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)51 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.445、MAX:11.89 寸法lk(mm)四角部:12 メーカー商品コードSJG0040FET
関連資料:(2.06MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする