※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/8
全長L(mm)
100
注文コード
76682683
品番
AUSP-G P3.5 3/8-19
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
G 3/8-19
ねじ長さ(mm)
21
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3.5
下穴径(Φmm)
15.28
山数
19
呼び
3/8
全長L(mm)
100
ねじの種類
G・PF(管用平行ねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
16.662
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
14
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
51
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;14.95、MAX:15.395
寸法lk(mm)
四角部:14
メーカー商品コード
SJG0060FET
関連資料:
(2.06MB)
商品説明動画
参考になった