※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUSP-G P4 1/2-14 Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682699 AUSP-G P4 1/2-14 Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682699

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 全長L(mm)125 注文コード76682699 品番AUSP-G P4 1/2-14
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び・全長Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法G 1/2-14 ねじ長さ(mm)26 溝数4 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)19 山数14 呼び1/2 全長L(mm)125 ねじの種類G・PF(管用平行ねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)20.955 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)18 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)64 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.631、MAX:19.172 寸法lk(mm)四角部:17 メーカー商品コードSJG0080FET
関連資料:(2.06MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする