※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/8
全長(mm)
90
注文コード
76682735
品番
AUSP RC 1/8-28
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
Rc 1/8-28
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
8
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
形状
下穴:止り
全長(mm)
90
規格
JIS
下穴径(Φmm)
8.1
山数
28
呼び
1/8
全長L(mm)
90
ねじの種類
Rc・PT(管用テーパねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
9.728
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
10.1
シャンク径d(Φmm)
8
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
46
寸法lk(mm)
四角部:9
寸法lg(mm)
10.1
メーカー商品コード
SJRC020FET
シャンク四角部幅(mm)
6
シャンク四角部長さ(mm)
8
食付き(P)
2.5
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(2.06MB)
商品説明動画
参考になった