※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUSP RC 3/8-19 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682753 AUSP RC 3/8-19 Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682753

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 注文コード76682753 品番AUSP RC 3/8-19
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は呼び・全長など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Rc 3/8-19 ねじ長さ(mm)21 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS 下穴径(Φmm)14.2 山数19 呼び3/8 全長L(mm)100 ねじの種類Rc・PT(管用テーパねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長15.4 シャンク径d(Φmm)14 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)51 寸法lk(mm)四角部:14 メーカー商品コードSJRC060FET
関連資料:(2.06MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする