※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
アークスハンドタップ AXE-HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76682979
品番
AXE-HT P3 M10X1.25 1.5P
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
メーカー商品コード
TAXEMR010N1
呼び
10
材質
HSS-P
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
75
等級
P3
食付き(P)
1.5
ねじ部長さ(mm)
23
シャンク長ls(mm)
38
シャンク径Ds(Φmm)
7
シャンク四角部幅(mm)
5.5
シャンク四角部長さ(mm)
8
溝数
4
用途
鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M10×1.25
下穴径(Φmm)
8.85
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
23
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)
四角部:8
関連資料:
(0.69MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった