※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
5/16
食付
1.5P
山数
26
注文コード
76684144
品番
HT-BC 5/16-26 1.5P
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・山数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYBC01RHEBA
呼び
5/16
材質
HSS
食付き(P)
1.5
全長L(mm)
70
ねじ部長さ(mm)
19
シャンク長ls(mm)
36
シャンク径Ds(Φmm)
6.2
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
溝数
3
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:91
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
BC 5/16-26
下穴径(Φmm)
7.14
山数
26
ねじ長さ(mm)
19
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;7.05668615384615、MAX:7.15668615384615
寸法lk(mm)
四角部:8
関連資料:
(1.74MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類