※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-BC 3/8-26 1.5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684169 HT-BC 3/8-26 1.5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684169

自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 食付1.5P 山数26 注文コード76684169 品番HT-BC 3/8-26 1.5P
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び・食付・山数など60種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードTYBC02RHEBA 呼び3/8 材質HSS 食付き(P)1.5 全長L(mm)75 ねじ部長さ(mm)23 シャンク長ls(mm)38 シャンク径Ds(Φmm)7 シャンク四角部幅(mm)5.5 シャンク四角部長さ(mm)8 溝数4 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:91 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法BC 3/8-26 下穴径(Φmm)8.73 山数26 ねじ長さ(mm)23 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類BC:自転車ねじ シャンク径d(Φmm)7 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.65418615384615、MAX:8.75418615384615 寸法lk(mm)四角部:8
関連資料:(1.74MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする