※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
7/16
食付
5P
山数
26
注文コード
76684178
品番
HT-BC 7/16-26 5P
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・山数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYBC03RHEB5
呼び
7/16
材質
HSS
食付き(P)
5
全長L(mm)
82
ねじ部長さ(mm)
26
シャンク長ls(mm)
42
シャンク径Ds(Φmm)
8.5
シャンク四角部幅(mm)
6.5
シャンク四角部長さ(mm)
9
溝数
4
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:91
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
BC 7/16-26
下穴径(Φmm)
10.31
山数
26
ねじ長さ(mm)
26
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.2316861538462、MAX:10.3316861538462
寸法lk(mm)
四角部:9
関連資料:
(1.74MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類