※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/4
食付
1.5P
山数
30
注文コード
76684284
品番
HT-BC 3/4-30 1.5P
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・山数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYBC08RHEBA
呼び
3/4
材質
HSS
全長L(mm)
105
シャンク長ls(mm)
50
溝数
4
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
BC 3/4-30
下穴径(Φmm)
18.37
山数
30
ねじ長さ(mm)
18
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.2879613333333、MAX:18.3979613333333
寸法lk(mm)
四角部:15
関連資料:
(1.74MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類