※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-BC 1.37-24 5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684354 HT-BC 1.37-24 5P 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684354

自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1.37 食付5P 山数24 注文コード76684354 品番HT-BC 1.37-24 5P
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は呼び・食付・山数など60種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードTYBC12RHEB5 呼び1.37 材質HSS 全長L(mm)155 シャンク長ls(mm)71 溝数4 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法BC 1.37-24 下穴径(Φmm)33.96 山数24 ねじ長さ(mm)26 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類BC:自転車ねじ シャンク径d(Φmm)28 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;33.86、MAX:33.99 寸法lk(mm)四角部:24
関連資料:(1.74MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする