※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
CTC19-16
注文コード
76684433
品番
HT-CTC 19-16 5P
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYCC190HEB5
呼び
19
材質
HSS
外径の基準寸法(mm)
19.100
全長L(mm)
105
シャンク長ls(mm)
50
溝数
4
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
規格
JIS
呼び寸法
CTC19-16
下穴径(Φmm)
18.11
山数
16
ねじ長さ(mm)
23
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
CTC:薄鋼電線管ねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;17.807714875、MAX:18.207714875
寸法lk(mm)
四角部:15
商品豆知識
ハンドタップの種類