※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-CTC 31-16 5P 薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684458 HT-CTC 31-16 5P 薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684458

薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法CTC31-16 注文コード76684458 品番HT-CTC 31-16 5P
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードTYCC310HEB5 呼び31 材質HSS 外径の基準寸法(mm)31.800 全長L(mm)145 シャンク長ls(mm)67 溝数4 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 規格JIS 呼び寸法CTC31-16 下穴径(Φmm)30.81 山数16 ねじ長さ(mm)26 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ シャンク径d(Φmm)24 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;30.507714875、MAX:30.907714875 寸法lk(mm)四角部:22
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする