※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
CTC39-16
注文コード
76684467
品番
HT-CTC 39-16 5P
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYCC390HEB5
呼び
39
材質
HSS
外径の基準寸法(mm)
38.100
全長L(mm)
165
シャンク長ls(mm)
76
溝数
4
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
規格
JIS
呼び寸法
CTC39-16
下穴径(Φmm)
37.11
山数
16
ねじ長さ(mm)
27
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
CTC:薄鋼電線管ねじ
シャンク径d(Φmm)
30
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;36.807714875、MAX:37.207714875
寸法lk(mm)
四角部:26
商品豆知識
ハンドタップの種類