※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
CTG16-14
注文コード
76684476
品番
HT-CTG 16-14 5P
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYCG160HEB5
材質
HSS
外径の基準寸法(mm)
20.955
全長L(mm)
115
シャンク長ls(mm)
55
溝数
4
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
規格
JIS
呼び寸法
CTG16-14
下穴径(Φmm)
19.4
山数
14
ねじ長さ(mm)
25
呼び
16
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
CTG:厚鋼電線管ねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;19.022、MAX:19.522
寸法lk(mm)
四角部:16
商品豆知識
ハンドタップの種類