※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-CTG 42-11 5P 厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684519 HT-CTG 42-11 5P 厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684519

厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法CTG42-11 注文コード76684519 品番HT-CTG 42-11 5P
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は呼び寸法など9種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードTYCG420HEB5 材質HSS 外径の基準寸法(mm)47.803 全長L(mm)185 シャンク長ls(mm)85 溝数4 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 規格JIS 呼び寸法CTG42-11 下穴径(Φmm)45.8 山数11 ねじ長さ(mm)34 呼び42 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ シャンク径d(Φmm)38 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;45.315、MAX:45.915 寸法lk(mm)四角部:32
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする