※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
CTV5-24
注文コード
76684528
品番
HT-CTV 5-24 1.5P
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYCV5MSLEBA
呼び
5
材質
HSS
外径の基準寸法(mm)
5.1
全長L(mm)
62
首下長ln(mm)
26
シャンク長ls(mm)
33
溝数
3
用途
黄銅の加工
仕様
●ひっかかり率:83
規格
JIS
呼び寸法
CTV5-24
下穴径(Φmm)
4.15
山数
24
ねじ長さ(mm)
15
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
CTV:自転車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.954、MAX:4.214
寸法lk(mm)
四角部:7
関連資料:
(1.74MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類