※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
CTV8-30
注文コード
76684546
品番
HT-CTV 8-30 1.5P
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYCV83RLEBA
呼び
8
材質
HSS
食付き(P)
1.5
外径の基準寸法(mm)
8.1
全長L(mm)
70
ねじ部長さ(mm)
19
シャンク長ls(mm)
36
シャンク径Ds(Φmm)
6.2
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
溝数
3
用途
黄銅の加工
仕様
●ひっかかり率:87
規格
JIS
呼び寸法
CTV8-30
下穴径(Φmm)
7.3
山数
30
ねじ長さ(mm)
19
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
CTV:自転車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;7.183、MAX:7.344
寸法lk(mm)
四角部:8
関連資料:
(1.74MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類