曜日別特売
HT-CTV 8-32 1.5P 自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-CTV 8-32 1.5P 自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684555
HT-CTV 8-32 1.5P 自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684555

自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法CTV8-32注文コード76684555品番HT-CTV 8-32 1.5P
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途
黄銅の加工
メーカー商品コードTYCV8JRLEBA呼び8材質HSS食付き(P)1.5外径の基準寸法(mm)7.9全長L(mm)70ねじ部長さ(mm)19シャンク長ls(mm)36シャンク径Ds(Φmm)6.2シャンク四角部幅(mm)5シャンク四角部長さ(mm)8溝数3仕様●ひっかかり率:87規格JIS呼び寸法CTV8-32下穴径(Φmm)7.15山数32ねじ長さ(mm)19タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTV:自転車用タイヤバルブねじシャンク径d(Φmm)6.2食付1.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;7.04、MAX:7.192寸法lk(mm)四角部:8
関連資料:(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする