※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
20.32W36
食付
1.5P
呼び
20.32
注文コード
76684598
品番
HT-MST 20.32W36 1.5P
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYRMS10LEBA
呼び
20.32
材質
HSS
全長L(mm)
87
シャンク長ls(mm)
44
溝数
4
用途
黄銅の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
20.32W36
下穴径(Φmm)
19.53
山数
36
ねじ長さ(mm)
16
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
対物ねじ
シャンク径d(Φmm)
18
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;19.474、MAX:19.55
寸法lk(mm)
四角部:17
関連資料:
(1.12MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類