※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
5V1
呼び
5
食付
1.5P
注文コード
76684607
品番
HT-TV 5V1 1.5P
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TY05V1RLEBA
呼び
5
材質
HSS
外径の基準寸法(mm)
5.334
全長L(mm)
62
首下長ln(mm)
26
シャンク長ls(mm)
33
溝数
3
用途
黄銅の加工
規格
JIS
呼び寸法
5V1
下穴径(Φmm)
4.75
山数
1
ねじ長さ(mm)
15
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
V:自動車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.597、MAX:4.801
寸法lk(mm)
四角部:7
商品豆知識
ハンドタップの種類