※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
8V1
呼び
8
食付
1.5P
注文コード
76684616
品番
HT-TV 8V1 1.5P
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TY08V1SLEBA
呼び
8
材質
HSS
食付き(P)
1.5
外径の基準寸法(mm)
7.798
全長L(mm)
70
ねじ部長さ(mm)
19
シャンク長ls(mm)
36
シャンク径Ds(Φmm)
6.2
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
溝数
3
用途
黄銅の加工
規格
JIS
呼び寸法
8V1
下穴径(Φmm)
7.19
山数
1
ねじ長さ(mm)
19
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
V:自動車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;7.036、MAX:7.239
寸法lk(mm)
四角部:8
商品豆知識
ハンドタップの種類