※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-TV 13V2 1.5P 自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684695 HT-TV 13V2 1.5P 自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684695

自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法13V2 呼び13 食付1.5P 注文コード76684695 品番HT-TV 13V2 1.5P
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は呼び寸法・呼び・食付など34種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードTY13V2QLEBA 呼び13 材質HSS 外径の基準寸法(mm)12.700 全長L(mm)88 シャンク長ls(mm)45 溝数4 用途黄銅の加工 規格JIS 呼び寸法13V2 下穴径(Φmm)11.99 山数2 ねじ長さ(mm)26 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類V:自動車用タイヤバルブねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.837、MAX:12.039 寸法lk(mm)四角部:11
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする