※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
三脚用ハンドタップ HT TRI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
食付
1.5P
注文コード
76684783
品番
HT-TRI 1/4-20 1.5P
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・食付
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TYU04N0KEBA
呼び
1/4
材質
HSS
全長L(mm)
62
首下長ln(mm)
26
シャンク長ls(mm)
33
溝数
3
用途
黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
1/4-20
下穴径(Φmm)
5.19
山数
20
ねじ長さ(mm)
15
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
三脚用ねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.975、MAX:5.267
寸法lk(mm)
四角部:7
商品豆知識
ハンドタップの種類