※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
S0.6×0.15
呼び
0.6
注文コード
76684923
品番
HPSRZ GS2 S0.6X0.15 (B)
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
HPS20.6-B
呼び
0.6
材質
HSS-P
ねじの種類
S(ミニチュアねじ)
全長L(mm)
36
等級
GS2
シャンク長ls(mm)
25
凸数
4
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
S0.6×0.15
下穴径(Φmm)
0.55
山数
0.15
ねじ長さ(mm)
2.5
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
S:ミニチュアねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
2P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;0.456、MAX:0.502
寸法lk(mm)
四角部:6
関連資料:
(0.68MB)