※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO エクストラロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL XL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76685727
品番
LKSL-XL P3 L100 M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
9
溝数
3
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
2.56
山数
0.5
呼び
3
全長L(mm)
100
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
4
食付
5P
シャンク長ls(mm)
34
首下長ln(mm)
60
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)
四角部:6
メーカー商品コード
2008101035
関連資料:
(3.82MB)