曜日別特売
LS-F-SL L150 P3 M10X1.25 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-F-SL L150 P3 M10X1.25 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685833
LS-F-SL L150 P3 M10X1.25 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685833

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.25注文コード76685833品番LS-F-SL L150 P3 M10X1.25
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法M10×1.25ねじ長さ(mm)23シャンク径(mm)7溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:85形状下穴:通り全長(mm)150規格JIS等級P3下穴径(Φmm)8.85山数1.25呼び10全長L(mm)150ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付5.5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912寸法lk(mm)四角部:8メーカー商品コードLY010NRFEVGシャンク四角部幅(mm)5.5シャンク四角部長さ(mm)8食付き(P)5.5突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする