※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-F-SP L100 P2 M5X0.8 ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686043 LS-F-SP L100 P2 M5X0.8 ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686043

ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 注文コード76686043 品番LS-F-SP L100 P2 M5X0.8
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は呼び寸法など39種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5×0.8 ねじ長さ(mm)13 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 呼び5 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付2.5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)25 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードS45.0KQFEVES

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする