※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-F-SP L100 P3 M10X1.25 ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686077 LS-F-SP L100 P3 M10X1.25 ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686077

ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 注文コード76686077 品番LS-F-SP L100 P3 M10X1.25
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は呼び寸法など39種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 ねじ長さ(mm)13 シャンク径(mm)7 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:止り 全長(mm)100 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 呼び10 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付3P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードSY010NRFEVES シャンク四角部幅(mm)5.5 シャンク四角部長さ(mm)8 食付き(P)3 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする