※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-F-SP L200 P4 M27X3 ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686269 LS-F-SP L200 P4 M27X3 ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686269

ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M27×3 注文コード76686269 品番LS-F-SP L200 P4 M27X3
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は呼び寸法など39種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M27×3 ねじ長さ(mm)25 溝数4 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)24.1 山数3 呼び27 全長L(mm)200 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)20 食付3P シャンク長ls(mm)80 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.752、MAX:24.252 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードSY027SSFEVKS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする