※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
食付
1.5P
注文コード
76686323
品番
LS-N-CT L100 P3 5X0.8 1.5P
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TY5.0KRAWBAE
呼び
5
材質
超硬
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
100
等級
P3
溝数
4
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M5×0.8
下穴径(Φmm)
4.28
山数
0.8
ねじ長さ(mm)
16
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)
四角部:7
商品豆知識
ハンドタップの種類