※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PM-PO L100 P4 M8X1.25 ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686829 LS-PM-PO L100 P4 M8X1.25 ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686829

ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 全長L(mm)100 注文コード76686829 品番LS-PM-PO L100 P4 M8X1.25
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は呼び寸法・全長Lなど41種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY8.0NSDPBE 呼び8 材質HSS-P ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)100 等級P4 食付き(P)5.5 ねじ部長さ(mm)19 シャンク長ls(mm)50 シャンク径Ds(Φmm)6.2 シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M8×1.25 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする