※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
全長L(mm)
150
注文コード
76686838
品番
LS-PM-PO L150 P3 M6X1
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
P46.0MRDPBG
呼び
6
材質
HSS-P
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
150
等級
P3
首下長ln(mm)
30
シャンク長ls(mm)
40
溝数
3
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M6×1
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
15
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
5.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7