※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25
全長L(mm)
150
注文コード
76686847
品番
LS-PM-PO L150 P4 M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
PY8.0NSDPBG
呼び
8
材質
HSS-P
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
150
等級
P4
食付き(P)
5.5
ねじ部長さ(mm)
19
シャンク長ls(mm)
50
シャンク径Ds(Φmm)
6.2
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
溝数
3
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M8×1.25
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
19
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
5.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)
四角部:8