※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M27×3
全長L(mm)
200
注文コード
76687039
品番
LS-PM-PO L200 P5 M27X3
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
PY027STDPBK
呼び
27
材質
HSS-P
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
200
等級
P5
シャンク長ls(mm)
80
溝数
3
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M27×3
下穴径(Φmm)
24.1
山数
3
ねじ長さ(mm)
39
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
20
食付
5.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;23.752、MAX:24.252
寸法lk(mm)
四角部:18