※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PM-PO L200 P5 M30X3.5 ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687057 LS-PM-PO L200 P5 M30X3.5 ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687057

ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M30×3.5 全長L(mm)200 注文コード76687057 品番LS-PM-PO L200 P5 M30X3.5
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は呼び寸法・全長Lなど41種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY030TTDPBK 呼び30 材質HSS-P ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)200 等級P5 シャンク長ls(mm)80 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:90 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M30×3.5 下穴径(Φmm)26.6 山数3.5 ねじ長さ(mm)46 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)23 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.211、MAX:26.771 寸法lk(mm)四角部:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする