※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
全長(mm)
100
注文コード
76687066
品番
LS-PM-SP L100 P3 M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
9
シャンク径(mm)
4
溝数
3
材質
HSS-P
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:止り
全長(mm)
100
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
2.56
山数
0.5
呼び
3
全長L(mm)
100
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
4
食付
2.75P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
18
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)
四角部:6
メーカー商品コード
S43.0GRDPBE
シャンク四角部幅(mm)
3.2
食付き(P)
2.75
突き出しセンタ有無
有