※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PM-SP L150 P3 M6X1 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687118 LS-PM-SP L150 P3 M6X1 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687118

ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 全長(mm)150 注文コード76687118 品番LS-PM-SP L150 P3 M6X1
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法・全長など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)6 溝数3 材質HSS-P 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 全長(mm)150 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 呼び6 全長L(mm)150 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付2.75P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)30 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードS46.0MRDPBG シャンク四角部幅(mm)4.5 食付き(P)2.75 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする