※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PM-SP L150 P3 M12X1.75 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687179 LS-PM-SP L150 P3 M12X1.75 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687179

ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 全長(mm)150 注文コード76687179 品番LS-PM-SP L150 P3 M12X1.75
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は呼び寸法・全長など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.75 ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質HSS-P 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 全長(mm)150 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 呼び12 全長L(mm)150 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付2.75P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 寸法lk(mm)四角部:9 メーカー商品コードSY012PRDPBG シャンク四角部幅(mm)6.5 食付き(P)2.75 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする