※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PM-SP L150 P4 M18X1.5 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687224 LS-PM-SP L150 P4 M18X1.5 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687224

ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18×1.5 全長(mm)150 注文コード76687224 品番LS-PM-SP L150 P4 M18X1.5
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び寸法・全長など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×1.5 ねじ長さ(mm)33 シャンク径(mm)14 溝数4 材質HSS-P 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 全長(mm)150 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)16.6 山数1.5 呼び18 全長L(mm)150 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 食付2.75P シャンク長ls(mm)70 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676 寸法lk(mm)四角部:14 メーカー商品コードSY018OSDPBG シャンク四角部幅(mm)11 食付き(P)2.75 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする