※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M27×1.5
全長(mm)
200
注文コード
76687303
品番
LS-PM-SP L200 P4 M27X1.5
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M27×1.5
ねじ長さ(mm)
39
シャンク径(mm)
20
溝数
4
材質
HSS-P
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
全長(mm)
200
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
25.6
山数
1.5
呼び
27
全長L(mm)
200
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
20
食付
2.75P
シャンク長ls(mm)
80
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;25.376、MAX:25.676
寸法lk(mm)
四角部:18
メーカー商品コード
SY027OSDPBK
シャンク四角部幅(mm)
15
食付き(P)
2.75
突き出しセンタ有無
無