※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M30×3.5
全長(mm)
200
注文コード
76687337
品番
LS-PM-SP L200 P4 M30X3.5
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M30×3.5
ねじ長さ(mm)
46
シャンク径(mm)
23
溝数
4
材質
HSS-P
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:90
形状
下穴:止り
全長(mm)
200
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
26.6
山数
3.5
呼び
30
全長L(mm)
200
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
23
食付
2.75P
シャンク長ls(mm)
80
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;26.211、MAX:26.771
寸法lk(mm)
四角部:20
メーカー商品コード
SY030TSDPBK
シャンク四角部幅(mm)
17
食付き(P)
2.75
突き出しセンタ有無
無