※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO-K L100 P2 M5X0.8 ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687364 LS-PO-K L100 P2 M5X0.8 ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687364

ロングネックポイントタップ LS-PO-K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 全長L(mm)100 注文コード76687364 品番LS-PO-K L100 P2 M5X0.8
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び寸法・全長Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY5.0KQFEBE 呼び5 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)100 等級P2 首下長ln(mm)38 シャンク長ls(mm)40 溝数3 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M5×0.8 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 ねじ長さ(mm)13 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付4.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする