※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO-K L100 P2 M6X1 ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687373 LS-PO-K L100 P2 M6X1 ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687373

ロングネックポイントタップ LS-PO-K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 全長L(mm)100 注文コード76687373 品番LS-PO-K L100 P2 M6X1
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び寸法・全長Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY6.0MQFEBE 呼び6 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)100 等級P2 首下長ln(mm)45 シャンク長ls(mm)40 溝数3 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M6×1 下穴径(Φmm)5.09 山数1 ねじ長さ(mm)15 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付4.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする