※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO-K L120 P2 M3X0.5 ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687389 LS-PO-K L120 P2 M3X0.5 ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687389

ロングネックポイントタップ LS-PO-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 全長L(mm)120 注文コード76687389 品番LS-PO-K L120 P2 M3X0.5
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び寸法・全長Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードPY3.0GQFEBF 呼び3 材質HSS ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)120 等級P2 首下長ln(mm)28 シャンク長ls(mm)40 溝数3 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法M3×0.5 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付4.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする